Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe

DIN 470 Stahl blank
SHB-VERSHL-DIN470-D63

Art.-Nr. 04710 63
EAN 4052713308405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussscheibe

Art.-Nr. 04710 63

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 470, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 470

Außendurchmesser (d1)

63 mm

Höhe (h1)

7.7 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Radius (r)

90 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen