Verschlussschlaufe
Verschlussschlaufe Edelstahl A2
VERSHLSHLAUF-F.SPNBA-A2-B12MM-1/2ZO
Art.-Nr.
05292 12
EAN 4011231444965
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
Zur Herstellung von Schlauch- und Rohrschellen fast jeder Größe in Verbindung mit dem Spann- und Abschneidewerkzeug
- Für das Einbinden von Schläuchen (in Verbindung mit dem Endlosspannband)
- Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Schildhaltern)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Bandbreite | 12,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!