Verschlussschlaufe
Verschlussschlaufe Edelstahl A2
VERSHLSHLAUF-F.SPNBA-A2-B9MM-3/8ZO
Art.-Nr.
05292 09
EAN 4011231444941
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Herstellung von Schlauch- und Rohrschellen fast jeder Größe in Verbindung mit dem Spann- und Abschneidewerkzeug
- Für das Einbinden von Schläuchen (in Verbindung mit dem Endlosspannband)
- Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Schildhaltern)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Bandbreite | 9.5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!