Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube GPN 720 Form A

Verschlussschraube GPN 720 Form A
SHR-VERSHL-GPN720/0052-A-GELB

Art.-Nr. 0598720052

EAN 4038898969099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube GPN 720 Form A

Art.-Nr. 0598720052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für eine Vielzahl an Innengewinden

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.


Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (K)

M16

Steigung

2 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (M)

16 mm

Schlüsselweite (SW)

8 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Sonstige Norm

GPN 720

Form

A

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperatureinsatzbereich kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen