Verschlussschraube GPN 720 Form A
Verschlussschraube GPN 720 Form A
SHR-VERSHL-GPN720/1768-A-GELB
Art.-Nr. 0598721768
EAN 4038898898641
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für eine Vielzahl an Innengewinden
Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.
Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (K) | NPT1/2 |
Steigung | 14 in |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (M) | 16,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Sonstige Norm | GPN 720 |
Form | A |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig max. | 80 °C |