Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube Messing mit O-Ring

Verschlussschraube metrisch MS mit O-RING
SHR-VERSHL-MS-(M.O-RG)-M20X1,5

Art.-Nr. 0967871303

EAN 4047376731998

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube Messing mit O-Ring

Art.-Nr. 0967871303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrisch nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kopfdurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Schutzart IP

IP 68

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen