Verschlussschraube Messing mit O-Ring
Verschlussschraube metrisch MS mit O-RING
SHR-VERSHL-MS-(M.O-RG)-M25X1,5
Art.-Nr. 0967871304
EAN 4038898022169
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisch nach EN 60423
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M25 x 1,5 |
Kopfdurchmesser | 28 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Schutzart IP | IP 68 |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |