Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube Metrisch

Blindstopfen SKINDICHT Messing vernickelt
SKINDICHT BL-M25X1,5 MSVN

Art.-Nr. 0985522425

EAN 4038898378037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube Metrisch

Art.-Nr. 0985522425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

SKINDICHT Messing vernickelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Schutzart IP

IP 54

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen