Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube PG Gewinde Messing

Verschlussschraube PG Messing und O-Ring
VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.09 MS VN

Art.-Nr. 0967871109

EAN 4038898038214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube PG Gewinde Messing

Art.-Nr. 0967871109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit O-Ring
Verschlussschraube Messing vernickelt mit O-Ring zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 9

Kopfdurchmesser

19 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

Messing

Gewindelänge

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen