Verschlussschraube PG Gewinde Messing
Verschlussschraube PG Messing und O-Ring
VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.11 MS VN
Art.-Nr. 0967871111
EAN 4038898038207
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit O-Ring
Verschlussschraube Messing vernickelt mit O-Ring zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 11 |
Kopfdurchmesser | 22 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | Messing |
Gewindelänge | 4,5 mm |