Verschlussschraube PG Gewinde Messing
Verschlussschraube PG Messing und O-Ring
VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.13,5 MS VN
Art.-Nr. 0967871113
EAN 4038898038191
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit O-Ring
Verschlussschraube Messing vernickelt mit O-Ring zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 13,5 |
Kopfdurchmesser | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | Messing |
Gewindelänge | 6 mm |