Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube Polystyrol

Verschlussschraube Polystyrol
SHR-POLYSTYROL-PG11

Art.-Nr. 096787 011

EAN 4049557570747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube Polystyrol

Art.-Nr. 096787 011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polystyrol

Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

Hinweis

Schutzart IP54. Bei Montage mit Dichtring ist höhere Schutzart möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 11

Kopfdurchmesser

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PS - Polystyrol

Gewindelänge

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen