Verschlussschraube Polystyrol
Verschlussschraube Polystyrol
SHR-POLYSTYROL-PG13,5
Art.-Nr. 096787 013
EAN 4052703972173
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Polystyrol
Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
Hinweis
Schutzart IP54. Bei Montage mit Dichtring ist höhere Schutzart möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 13,5 |
Kopfdurchmesser | 25 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Gewindelänge | 6 mm |