Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, blank
SHR-VERSHL-DIN7604-A-M30X1,5
Art.-Nr. 024003015
EAN 4052713549082
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M30 x 1,5 |
Länge (l1) | 19,5 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 36 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 195 mm |
Ausführung | Mit kurzem Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |