Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, blank
DIN 7604 Stahl blank Form A
SHR-VERSHL-DIN7604-A-M8X1
Art.-Nr.
02400081
EAN 4045727354384
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Ausführung | Mit kurzem Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |