Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7604 Stahl verzinkt Form A
SHR-VERSHL-DIN7604-A-(A2K)-M12X1,5

Art.-Nr. 024012 15

EAN 4038898466086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024012 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

15,5 mm

Kopfdurchmesser (dc)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 7604

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

9 mm

Ausführung

Mit kurzem Einschraubzapfen

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen