Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7604 Stahl verzinkt Form A
SHR-VERSHL-DIN7604-A-(A2K)-M26X1,5
Art.-Nr. 024026 15
EAN 4045727929735
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M26 x 1,5 |
Länge (l1) | 19,5 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
Ausführung | Mit kurzem Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |