Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen
DIN 7604 Stahl gelb verzinkt Form A
SHR-VERSHL-DIN7604-A-(A2C)-M8X1
Art.-Nr. 024098 1
EAN 4024835462280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7604, Stahl, verzinkt gelb passiviert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1,25 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Ausführung | Mit kurzem Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |