Verschlussschraube mit Außensechskant, langer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7604 Stahl verzinkt Form C
SHR-VERSHL-DIN7604-C-(A2K)-M26X1,5
Art.-Nr. 0240926153
EAN 4024835701013
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M26 x 1,5 |
Länge (l1) | 22,5 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Ausführung | Mit langen Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |