Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN910-A4-M33X2
Art.-Nr. 025105332
EAN 4050382475145
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M33 x 2 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 39 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |