Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Messing, blank
DIN 910 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN910-MS-SW16-M16X1,5
Art.-Nr.
5159501615
EAN 4046777773200
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M16 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |