Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

DIN 910 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN910-SW19-(ZSM)-M22X1,5

Art.-Nr. 515992215

EAN 4059608603966

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Art.-Nr. 515992215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M22 x 1,5

Länge (l1)

26 mm

Kopfdurchmesser (d2)

27 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW19

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

14 mm

Ausführung

Regelausführung

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen