Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 910 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW13-(A2K)-M12X1,5

Art.-Nr. 024112 15

EAN 4011231293181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024112 15
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Ausführung

Regelausführung

Produktklasse

B

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtring

RG-DI-ALU-12X17X1,5

x 50 St.