Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW13-(A2K)-M15X1,5
Art.-Nr. 024115 15
EAN 4046778227443
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M15 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |