Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant
DIN 910 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN910-SW13-(ZSM)-M12X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M12 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
Datenblätter(X)