Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant

DIN 910 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN910-SW13-(ZSM)-M14X1,5

Art.-Nr. 515991415
EAN 4059608603928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant

Art.-Nr. 515991415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M14 x 1,5

Length (l1)

21 mm

Head diameter (d2)

19 mm

Head height (k1)

9 mm

Standards

DIN 910

Material

Stahl

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Head type

Sechskantkopf

Head details

Mit Bund

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW13

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Feingewinde

Thread length (metric thread)

12 mm

Design

Regelausführung

Product class

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen