Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant
DIN 910 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN910-SW19-(ZSM)-M20X1,5
Art.-Nr.
515992015
EAN 4059608603959
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M20 x 1,5 |
Länge (l1) | 26 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |