Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant
DIN 910 Stahl gelb verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW24-(A3C)-M26X1,5
Art.-Nr. 024102615
EAN 4052703079421
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 910, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M26 x 1,5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |