Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A4, blank

DIN 910 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-A4-G1 1/2ZO-A

Art.-Nr. 025104112

EAN 4050382475220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 025104112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
G1-1/2

Länge (l1)

33 mm

Kopfdurchmesser (d2)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

17 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW30

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge

16 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen