Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-A4-G1 1/4ZO-A
Art.-Nr. 025104114
EAN 4050382474926
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1-1/4 |
Länge (l1) | 33 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 49 mm |
Kopfhöhe (k1) | 17 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |
