Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-A4-G1/8ZO-A
Art.-Nr. 02510418
EAN 4047376405196
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindelänge | 8 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |