Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Messing, blank
DIN 910 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-MS-SW30-G1 1/4ZO-A
Art.-Nr. 515951114
EAN 4046777773811
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1-1/4 |
Länge (l1) | 33 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 49 mm |
Kopfhöhe (k1) | 17 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindelänge | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |