Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW13-G1/4AX8

Art.-Nr. 024151215
EAN 4024835348287

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024151215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/4

Länge (l1)

17 mm

Kopfdurchmesser (d2)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindelänge

12 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen