Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW17-G3/8AX8
Art.-Nr. 024151615
EAN 4046778873862
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G3/8 |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 8 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |