Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW19-G1/2AX10
Art.-Nr. 024152015
EAN 4045727384480
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
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | G1/2  | 
Länge (l1)  | 22 mm  | 
Kopfdurchmesser (d2)  | 26 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 12 mm  | 
Normen  | DIN 910  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Kopfdetails  | Mit Bund  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW19  | 
Gewindeart  | Rohrgewinde  | 
Gangzahl pro Zoll  | 14  | 
Gewindelänge  | 10 mm  | 
Ausführung  | Regelausführung  | 
RoHS-konform  | Ja  |