Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW24-G3/4AX12

Art.-Nr. 024152415

EAN 4046778873879

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024152415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
G3/4

Länge (l1)

26 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge

12 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen