Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW24-G3/4AX16

Art.-Nr. 024152615

EAN 4045727680735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024152615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/4

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindelänge

16 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen