Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-(A2K)-SW27-G1AX16
Art.-Nr. 024152720
EAN 4047376342446
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 39 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |