Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll
DIN 910 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW13-(A2C)-G1/4AX12
Art.-Nr. 024150141
EAN 4045727029701
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 910, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/4 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindelänge | 12 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Nein |