Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

DIN 910 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW17-(A2C)-G3/8AX8

Art.-Nr. 024150161

EAN 4024835348157

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

Art.-Nr. 024150161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 910, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

17 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindelänge

8 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen