Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

DIN 910 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW19-(A2C)-G1/2AX10

Art.-Nr. 0241502015
EAN 4038898890959

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

Art.-Nr. 0241502015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 910, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/2

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (d2)

26 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW19

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindelänge

10 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen