Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

DIN 910 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW27-(ZSM)-G1ZO-A

Art.-Nr. 515990272
EAN 4059608604130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

Art.-Nr. 515990272

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (d2)

39 mm

Kopfhöhe (k1)

16 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW27

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindelänge

16 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen