Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant u. Permanentmagnet DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 910 Stahl verzinkt Magnet
SHR-VERSHL-DIN910-PM-(A2K)-SW16-M18X1,5

Art.-Nr. 5159801815
EAN 4046777774290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant u. Permanentmagnet DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5159801815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

24 mm

Kopfdurchmesser (d2)

23 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Ausführung

Mit Permanentmagnet

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen