Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A2, blank

DIN 908 Edelstahl A2 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A2-IS10-M20X1,5

Art.-Nr. 5159012015

EAN 4046777764086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 5159012015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M20 x 1,5

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (d2)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen