Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A2, blank

DIN 908 Edelstahl A2 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A2-IS6-M12X1,5

Art.-Nr. 5159011215

EAN 4046777764000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 5159011215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant