Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A4, blank
DIN 908 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A4-IS19-M36X1,5
Art.-Nr.
0251033615
EAN 4050382474834
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M36 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 42 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS19 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |