Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A4, blank

DIN 908 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A4-IS6-M14X1,5

Art.-Nr. 0251031415

EAN 4049557779065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0251031415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M14 x 1,5

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen