Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Messing, blank
DIN 908 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS10-M22X1,5
Art.-Nr. 5159102215
EAN 4046777764611
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M22 x 1,5 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 27 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |