Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Messing, blank
DIN 908 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS17-M30X2
Art.-Nr.
515910302
EAN 4046777764710
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M30 x 2 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 36 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |