Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Messing, blank

DIN 908 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS19-M36X2

Art.-Nr. 515910362
EAN 4046777764772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Messing, blank

Art.-Nr. 515910362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M36 x 2

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

42 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS19

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen